Descripción:
Con excelente nivel de atenuación, se pueden retraer cuando no se usen. De fácil colocación, es compatible con los cascos Endurance, Height Endurance y Peak View. Advertencia: La atenuación varía dependiendo del tipo de casco utilizado con el protector.
Característica:
- Excelente atenuación
- Colocación fácil
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Posición retraída para uso intermitente
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Certificado CE
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- CE-CAT III
- Envase individual para máquina expendedora
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 352-3 (SNR 27dB )
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Material:
Material: ABS; Espuma; Acero inoxidable;