Pantalón Jogger de trabajo PW3 Black XXL R

Número de artículo: PW399BKRXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

PORTWEST® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa PORTWEST®

Talla de hombre de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida interior pierna cm Altura en cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Talla de hombre de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Talla de mujer de pantalones
Tamaño del pedido DE Tamaño en pulgadas Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Talla de mujer de camisetas
Talla INT Tamaño del pedido DE Medida de pecho cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Así se mide

a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño unisex 2XL

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PW399BKRXXL
EAN / GTIN 5036108385751
Número del fabricante PW399BKRXXL
Número L L01840 280

Descripción

Descripción:

Un moderno pantalón deportivo que brinda una increíble comodidad y flexibilidad. Las rodilleras reforzadas aportan durabilidad, mientras que la cintura y el dobladillo ribeteados proporcionan un ajuste universal. Características adicionales incluyen múltiples bolsillos ideales para guardar con seguridad teléfonos, bolígrafos y herramientas.

Característica:

  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillos para colocar las rodilleras. Las rodilleras se venden por separado
  • Pantalones ajustados
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE

Material:

Tejido exterior: 80% Algodón, 20% Poliéster
Composición de la carcasa: 80% Algodón, 20% Poliéster
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra