Descripción:
Esta es la chaqueta perfecta para trabajar en condiciones frías y húmedas. Un tejido de 3 capas con un interior cálido de tejido de polar y diseñado para complementar la gama de pantalones PW3.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- 3 capas
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un Micro-polar 100% Poliéster (3 capas)
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;