Chaleco de calor reversible PW3 de alta visibilidad Yellow/Black XXXL R

Número de artículo: PW374YBRXXXL
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
Número de artículo PW374YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108319282
Número del fabricante PW374YBRXXXL

Descripción

Descripción:

El innovador diseño de este chaleco de calor se caracteriza por su elegante hechura ajustada moderna, múltiples y útiles detalles y su duradero tejido fluorescente resistente a las manchas. El grueso relleno proporciona calidez y comodidad óptimas mientras que al ser reversible hace que sea adaptable tanto para el trabajo como para el tiempo de ocio.

Característica:

  • Tejido duradero de polialgodón con acabado Texpel antimanchas
  • Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Prenda reversible para mayor utilidad
  • Anilla D para llaves o identificación
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Cierre frontal reversible
  • Múltiples útiles bolsillos
  • El suave forro interior de Insulatex™ atrapa el calor, manteniendo al usuario caliente y protegido contra los elementos
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Certificado CE
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
  • Chaqueta multi-uso que se puede usar de dos formas
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del relleno gm: 300
Peso del relleno oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra