Pantalones PW3 Lined Winter Holster Black 46 R

Número de artículo: PW357BKR46
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
Número de artículo PW357BKR46
EAN / GTIN 5036108403622
Número del fabricante PW357BKR46

Descripción

Descripción:

Se trata de una versión forrada y acolchada de uno de nuestros pantalones más vendidos, el T602. Ultilizando el mismo tejido resistente y los mismos bolsillos, pero con un aislamiento añadido que proporciona el calor necesario para un día frío en el trabajo.

Característica:

  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Bolsillo doble para el metro
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra