Buzo PW3 Winter Black/Yellow M Y

Número de artículo: PW353BKYM
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
Número de artículo PW353BKYM
EAN / GTIN 5036108386956
Número del fabricante PW353BKYM

Descripción

Descripción:

Un buzo premium PW3 para invierno que combina una total seguridad con un diseño vanguardista. Confeccionado con nuestro reconocido tejido Oxford 300D recubierto con PU y resistente a las manchas, este moderno diseño cuenta con multitud de extraordinarios detalles incluyendo la capucha acolchada desmontable, grueso acolchado para invierno para la máxima protección térmica, cremalleras extra-largas en los laterales de las patas para mayor facilidad al poner y quitar y 8 funcionales bolsillos seguros incluyendo los bolsillos para rodilleras con carga por arriba.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -36°C
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Cremalleras en las axilas para mayor transpirabilidad
  • Forro acolchado grueso para un aislamiento térmico máximo
  • Cremallera en la abertura lateral de la pata de más longitud para mayor facilidad
  • Puño de punto de secado rápido para un ajuste ceñido y cómodo
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Porta identificación desmontable
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Paneles en contraste para proteger contra la suciedad
  • Certificado CE
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Trabillas para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Capucha desmontable
  • Bolsillo para el móvil
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Nuevo modelo
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000MM)
  • EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
  • EN 17353 Type B2

Material:

Tejido exterior: Portwest Extreme Waterproof: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra