Descripción:
Elegante, funcional y duradera, la PW330 está fabricada con un tejido altamente impermeable, resistente al viento y transpirable que ofrece la máxima protección contra los elementos. Esta chaqueta cuenta con forma ergonómica, bolsillos con cremallera y capucha plegable.
Característica:
- Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Diseñado con un ajuste activo
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha desmontable para mayor practicidad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Costuras encintadas para mayor protección
- Apertura por cremallera con corchetes de presión ocultos
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;