Descripción:
El modelo más vendido a nivel mundial, con un simple pero exitoso diseño con patillas ultra-ligeras y flexibles, que es virtualmente indestructible. El diseño de lentes, de una pieza, y el puente nasal moldeado, permiten un excelente ajuste para cualquier forma de cara. Unisex.
Característica:
- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Espejo, válido tanto para uso en el interior como al exterior
- Excelente protección lateral
- 99% de protección UV
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Envase individual para máquina expendedora
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN 166 (1 FT )
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato;