Gafas Wrap Around Clear L

Número de artículo: PW32CCL
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
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Überbrille
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
Material lunas Policarbonato
Ejecución Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Überbrille

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PW32CCL
EAN / GTIN 5036108259281
Número del fabricante PW32CCL

Descripción

Descripción:

El modelo más vendido a nivel mundial, con un simple pero exitoso diseño con patillas ultra-ligeras y flexibles, que es virtualmente indestructible. El diseño de lentes, de una pieza, y el puente nasal moldeado, permiten un excelente ajuste para cualquier forma de cara. Unisex.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • Diseño ligero y envolvente
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Espejo, válido tanto para uso en el interior como al exterior
  • Excelente protección lateral
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 166 (1 FT )
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra