Sudadera PW2 Black/Zoom Grey S R

Número de artículo: PW273BZRS
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
Longitud brazo Manga larga

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PW273BZRS
EAN / GTIN 5036108357840
Número del fabricante PW273BZRS

Descripción

Descripción:

El softshell de alta visibilidad PW2 es único por su distinguido diseño, con un moderno panel de contraste en el pecho. Disponible en diferentes opciones de color, con un llamativo cuello redondo, mangas ranglan y hechura relajada. Perfecta para formar parte de un uniforme e ideal para personalización

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Cuello redondo
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra