Descripción:
El Softshell PW2 es una excelente opción para ropa corporativa, ya que es ideal para sobreimpresión y bordado. Este softshell elástico de dos capas tiene la parte interna de polar para mayor calidez y comodidad, mientras que el tejido mecánicamente elástico aporta facilidad de movimiento. Esta chaqueta cuenta con un montón de detalles técnicos que incluyen un bolsillo interno, codos pre-formados y puños elásticos. El elegante diseño, el sutil detalle de puntadas y color de contraste hacen de esta chaqueta un atractivo añadido a la colección PW2.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Forro de micro-polar unido a una cubierta
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Colores en contraste para mayor distinción
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 capas
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el móvil
- Puño elástico de secado rápido
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;