Descripción:
El forro polar PW2 es único con un diseño distintivo y un contemporáneo panel en contraste en el pecho. Disponible en una selección de colores populares, con un atractivo corte relajado. Perfecta para formar parte de un uniforme e ideal para personalización
Característica:
- Colores en contraste para mayor distinción
- Diseño moderno con líneas de corte limpias
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal;