Polar PW2 Black/Red XXL R

Número de artículo: PW270BDRXXL
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
Número de artículo PW270BDRXXL
EAN / GTIN 5036108405312
Número del fabricante PW270BDRXXL

Descripción

Descripción:

El forro polar PW2 es único con un diseño distintivo y un contemporáneo panel en contraste en el pecho. Disponible en una selección de colores populares, con un atractivo corte relajado. Perfecta para formar parte de un uniforme e ideal para personalización

Característica:

  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra