Chaqueta PW2 de alta visibilidad para la lluvia Yellow/Black M R

Número de artículo: PW265YBRM
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
Número de artículo PW265YBRM
EAN / GTIN 5036108412709
Número del fabricante PW265YBRM

Descripción

Descripción:

Este chubasquero de alta visibilidad PW2 está confeccionado con nuestro tejido impermeable 300D para mantenerte seco y seguro. El diseño dinámico emparejado con una buena hechura garantizan comodidad y confianza máximas. El brillante tejido fluorescente combinado con la cinta retro-reflectante aseguran el que Usted esté visible y seguro en el trabajo. Un diseño moderno y versátil con amplio espacio para personalización.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Capucha desmontable
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra