Descripción:
Elegante, funcional y duradera, la chaqueta PW2 Winter ofrece protección y calidez en condiciones meteorológicas extremas. Sus detalles clave incluyen paneles coloreados de contraste para mayor estilo, capucha desmontable y ajustable y un montón de bolsillos para más espacio.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Acolchado para aislamiento térmico
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Bolsillo interno en el pecho
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- Colores en contraste para mayor distinción
- Capucha desmontable
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Bolsillo para el móvil
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Nuevo color
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;