Polo PW2 de alta visibilidad de manga corta Yellow/Black XL R

Número de artículo: PW212YBRXL
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
Número de artículo PW212YBRXL
EAN / GTIN 5036108356171
Número del fabricante PW212YBRXL

Descripción

Descripción:

El polo de alta visibilidad PW2 es único por su distinguido diseño, con un moderno panel de contraste en el pecho. Confeccionado con el transpirable tejido premium Cotton Comfort para el máximo confort del usuario. Perfecto como parte de un uniforme e ideal para vestuario corporativo.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Cuello acanalado
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 144
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra