Distanciador PVA 35/130

Número de artículo: PVA
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PVA
EAN / GTIN 4008158021164
Número del fabricante PVA

Descripción

Descripción:

  • Ajuste continuo para distancias a la pared de 7 a 35 mm
  • Apoyo frontal y lateral en el encolado de tarimas de madera maciza
  • Función de arrastre dependiente del ángulo de inclinación del husillo, con placa de presión montada de forma móvil con tapa protectora
  • Superficie de contacto extra ancha de 130 mm que evita daños en los bordes de las tarimas

Característica:

  • Ancho de mordazas: 130 mm
  • Material / superficie:
    • cuerpo de base hecho de zinc fundido a presión
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • abertura de sujeción: 35 mm
  • recorrido de ajuste: 7-35 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Trabajos de parqués y laminados
  • Sujeción de material en forma de placas lisas de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra