Descripción:
Presentamos nuestro innovador y elegante casco de seguridad, equipado con una pantalla integrada para un uso más cómodo. La pantalla puede volver a introducirse fácilmente en la cubierta del casco, lo que permite guardarla de forma segura cuando no se utiliza. Con doble certificación (EN 397 y EN 12492), este casco ofrece flexibilidad y versatilidad con dos opciones de correa para la barbilla. La cubierta ventilada del casco permite un flujo de aire óptimo, proporcionando un efecto refrescante durante su uso. En el interior de la cubierta, la espuma EPS aumenta el confort y garantiza una mayor seguridad.
Característica:
- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Esponja interior de Poliestireno expandido
- Visor de PC moldeado por inyección para altas prestaciones
- Guardado seguro del visor dentro de la cubierta del casco
- Ajuste por ruleta para mayor facilidad
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Material: ABS; EPS ( Poliestireno expandido); Policarbonato;