Descripción:
gafas protectoras Premium con ventilación indirecta para una mejor protección ocular. Diseñado para protegerlo de gotas líquidas, partículas de polvo grandes, metal fundido y sólidos calientes. El gafas protectoras tiene un recubrimiento resistente a los arañazos y anti-empañación con marca CN para una excelente visión y se puede usar sobre la mayoría de las gafas de prescripción.
Característica:
- Gafas con ventilación indirecta para evitar el empañamiento
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Marco flexible de PVC
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Protege contra líquidos y salpicaduras
- Protección contra grandes partículas de polvo
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- 99% de protección UV
- Libre de metales
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; PVC; Elástico;