Descripción:
Diseño de gafas realmente innovador con 2 lentes en un marco de goma flexible. Cuando se pliega, se puede almacenar fácilmente en una bolsa o bolsa. La bolsa de almacenamiento de microfibra suministrada mantiene las gafas seguras cuando no están en uso y también es ideal para limpiar las lentes antes y después de usarlas.
Característica:
- Diseño elegante y único
- Puede ser plegado en una bolsa para un almacenaje seguro.
- Bolsa de microfibra para almacenaje incluida
- Cómodo marco de goma para un uso prolongado
- Ventilación indirecta
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Libre de metales
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- 99% de protección UV
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 KN)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; Caucho; Elástico;