Descripción:
Nuestro casco Endurance de altura superior está disponible en una versión ventilada, para un flujo de aire adicional. Ligero, cómodo y compacto, este casco sin visera está diseñado para trabajar en altura. Entre sus ingeniosas características se incluyen una carcasa ABS, 6-pointés de suspensión textil de puntos, ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.
Característica:
- Diseño especial para trabajar en altura
- Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Ligera y robusta
- Color para visibilidad con luz diurna
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
- Certificado CE
Norma:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Material:
Material: ABS;