Casco de seguridad Expertline (ruleta) White R

Número de artículo: PS62WHR
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
  • Regulación de la amplitud: Cerrojo
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
Color blanco
Material cubierta del casco HDPE
Norma DIN EN 397
Regulación de la amplitud Cerrojo
Resistencia al frío -10 °C
Suspensión textil de 6 puntos
Tipo de producto Schutzhelm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PS62WHR
EAN / GTIN 5036108390762
Número del fabricante PS62WHR

Descripción

Descripción:

Nuestro casco de seguridad industrial ligero está diseñado para ofrecer una comodidad y una protección óptimas. Su cubierta aireada garantiza la circulación del aire, manteniendo la cabeza fresca incluso en condiciones exigentes. El arnés de plástico de 6 puntos con ajuste de rueda permite ajustar el tamaño sin esfuerzo. Completo con una visera regular, ranuras laterales universales y vierteaguas, este casco ofrece una funcionalidad mejorada. La banda para el sudor incluida añade comodidad adicional, mientras que el diseño de carcasa trasera extendida proporciona una mayor protección de la nuca.,

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Ligera
  • Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
  • Banda para el sudor incluida para mayor comodidad de uso
  • Cubierta de casco con canal para la lluvia
  • Diseño parte trasera del casco alargada para una mayor protección de la nuca
  • Ajuste por ruleta para mayor facilidad
  • Cubierta de casco hecha de HDPE
  • Diseño de visera regular
  • Ranuras laterales universales (30mm)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Material:

Material: HDPE; LDPE;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra