{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Elektrische Isolierung | |
Color | blanco | |
Tamaño | 55 cm - 62 cm | |
Material cubierta del casco | PP | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulación de la amplitud | Cerrojo | |
Resistencia al frío | -10 °C | |
Aprobación hasta V | 1000Vac | |
Suspensión textil de 6 puntos | no | |
Tipo de producto | Schutzhelm |
Número de artículo | PS57WHR | |
EAN / GTIN | 5036108327515 | |
Número del fabricante | PS57WHR |