Tornillo de apriete para encimeras PS55

Número de artículo: PS55
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
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PS55
EAN / GTIN 4008158027050
Número del fabricante PS55
Número L L80030 447

Descripción

Descripción:

  • Para sujetar y posicionar piezas con superficies lisas, como cerámica, granito, Corian®, plástico, chapa y vidrio, que requieren fuerzas de sujeción reducidas (hasta 260 N) Las palancas de sujeción en las ventosas garantizan una manipulación rápida Palancas excéntricas para compensar diferentes alturas en la unión

Característica:

  • Anchura: 144 mm
  • Longitud: 363 mm
  • Material / superficie:
    • aluminio cuerpo de base, anodizado
    • Riel de acero galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, galvanizado
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • Piezas de plástico restantes
  • abertura de sujeción: 10-55 mm

Ventaja:

Ventosas de vacío suaves
  • Fácil manejo está garantizado: Al conmutar las palancas de apriete en las ventosas se genera una presión negativa y el tensor de placa se fija automáticamente en la placa.
Palancas excéntricas prácticas
  • Las dos palancas en las varillas de guía permiten un fácil ajuste de las diferencias de altura que pueden ocurrir cuando las placas se tiran juntas.
Construcción estable
  • Las varillas de guía galvanizadas y estiradas en frío en perfiles de aluminio estables evitan la flexión durante el proceso de sujeción y mantienen el tensor de placa en un plano. Por lo tanto, se garantiza un trabajo preciso.
Mango de plástico de mano
  • Con el perfecto mango hasta 260 N fuerza de sujeción en dirección horizontal. Esto está asegurado por la manija de plástico de 2 componentes de alta calidad con husillo de tornillo trapezoidal de funcionamiento suave.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpie las placas de goma con agua limpia si es necesario (manténgalas libres de polvo)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra