{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Propiedad del casco | Elektrische Isolierung | |
Color | azul | |
Material cubierta del casco | ABS | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulación de la amplitud | Exento de silicona | |
Resistencia al frío | -30 °C | |
Aprobación hasta V | 1000Vac | |
Resistencia contra salpicaduras de metal fundido (MM) | sí | |
Suspensión textil de 6 puntos | sí | |
Tipo de producto | Schutzhelm |
Número de artículo | PS54RBR | |
EAN / GTIN | 5036108324187 | |
Número del fabricante | PS54RBR |