Descripción:
Elegantes gafas envolventes con patillas inclinables, puente nasal moldeado y protector de cejas de PC para una mayor protección contra el deslumbramiento o las partículas. Las gafas Ultra son ideales para un uso prolongado gracias a su peso extremadamente ligero y a sus patillas flexibles. Seguras para trabajar en aplicaciones eléctricas ya que no contienen metales. ,
Característica:
- Diseño ligero y envolvente
- Protección frontal moldeada
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- 100% libre de metales
- 99% de protección UV
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; Nylon;