Ultra Spectacles Ámbar R

Número de artículo: PS38AMR
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
Número de artículo PS38AMR
EAN / GTIN 5036108420766
Número del fabricante PS38AMR

Descripción

Descripción:

Elegantes gafas envolventes con patillas inclinables, puente nasal moldeado y protector de cejas de PC para una mayor protección contra el deslumbramiento o las partículas. Las gafas Ultra son ideales para un uso prolongado gracias a su peso extremadamente ligero y a sus patillas flexibles. Seguras para trabajar en aplicaciones eléctricas ya que no contienen metales. ,

Característica:

  • Diseño ligero y envolvente
  • Protección frontal moldeada
  • Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • 100% libre de metales
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 (1 F)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato; Nylon;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra