Gafas Classic Safety Plus Clear R

Número de artículo: PS33CLR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PS33CLR
EAN / GTIN 5036108258888
Número del fabricante PS33CLR

Descripción

Descripción:

La gafa Classic Safety Plus tiene patillas ajustables equipadas con suaves puntas engomadas en color de contraste para un moderno aspecto y óptimo confort. Las lentes tienen tratamiento anti-empañante y anti-rayadura para una mayor duración.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • Excelente protección lateral
  • Modelo envolvente para una vista panorámica
  • Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )

Material:

Material: Policarbonato;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra