Descripción:
La PS30 es una gafa ultra ligera, diseñada para ser utilizada sobre gafas ópticas. Sus amplias lentes panorámicas con pantallas laterales y guarda-cejas moldeados ofrece una protección superior al usuario. Las patillas ajustables y extensibles aseguran una colocación firme y confortable.
Característica:
- Gafas panorámicas de una lente
- Diseño ligero y envolvente
- Excelente protección lateral
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Envase individual para máquina expendedora
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato; Nylon;