Gafas de seguridad Tech Look Lite KN Clear R

Número de artículo: PS27CLR
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
  • Material lunas: Policarbonato
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
Serie Tech Look Lite
Material lunas Policarbonato
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Schutzbrille

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PS27CLR
EAN / GTIN 5036108422104
Número del fabricante PS27CLR

Descripción

Descripción:

Popular, versátil y elegante gafas protectoras envolvente con patillas ultrablebles y puntas suaves y antideslizantes que proporcionan un ajuste cómodo para un uso prolongado. Los recubrimientos de vidrio con certificación KN garantizan una excelente visibilidad en versiones claras, ámbares y de humo. Este modelo es libre de metal. ,

Característica:

  • Diseño ligero y envolvente
  • Gafas panorámicas de una lente
  • Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
  • Extremos de patillas y puente nasal suaves para una comodidad ultra
  • Libre de metales
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato; TPE;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra