Gafas de seguridad para lectura Clear X20 R

Número de artículo: PS25CLRX20
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
Número de artículo PS25CLRX20
EAN / GTIN 5036108400317
Número del fabricante PS25CLRX20

Descripción

Descripción:

Gafas de seguridad para lectura con tres graduaciones de dioptrías comunes (+1,5, +2,0 y +3,0) para satisfacer sus necesidades específicas de visión. Elegante diseño con brazos laterales de dos colores que combinan con las prendas Portwest. Para garantizar la máxima comodidad, nuestras gafas de seguridad para lectura están diseñadas con una pieza nasal suave que no causará molestias ni irritaciones. Las patillas antideslizantes mantienen las gafas en su sitio, incluso durante actividades extenuantes. Además, un revestimiento antivaho de las lentes evita que se empañen, garantizando una visión clara en todo momento. La combinación perfecta de estilo, comodidad y funcionalidad.

Característica:

  • Lentes bifocales disponibles en 3 dioptrías, +1.5/ +2.0/ +2.5
  • Modelo de media montura con dos lentes
  • Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
  • Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
  • Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 1 FT
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato; TPR;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra