Descripción:
Descubra nuestra moderna protección ocular OTG (Over-the-Glasses), diseñada para adaptarse sin esfuerzo a la mayoría de gafas graduadas. Incorpora patillas laterales de dos colores que combinan a la perfección con nuestras prendas Portwest. Con puntas de patilla de goma suave para un ajuste antideslizante, un diseño inclinable para una comodidad óptima y un protector de cejas de TPE coinyectado para una mayor protección contra partículas, impactos y deslumbramiento. Los revestimientos antivaho y antirrayado garantizan la durabilidad y la comodidad de uso.
Característica:
- Modernas 'cubre gafas' de seguridad ideales para usuarios de gafas graduadas
- Patillas laterales de dos colores, color a juego con nuestras prendas.
- Puntas de las patillas de goma blanda para un ajuste antideslizante
- Protector de cejas de TPE co-inyectado para una protección adicional contra partículas, impactos y reflejos
- Patillas con inclinación variable para un ajuste óptimo
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 1 FT
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato; TPE;