Descripción:
Gafas de alta calidad con protección extendida para los ojos y la cara. Diseñado para protegerle de salpicaduras de gotas líquidas, grandes partículas de polvo, metal fundido y sólidos calientes, este pantalla completa es imprescindible para la seguridad en entornos peligrosos. La pantalla puede abatirse cómodamente hasta el modo de espera cuando no se utiliza, e incorpora orificios de ventilación ajustables mediante una corredera para ofrecer la máxima comodidad. Además, nuestras gafas de ventilación indirecta son adecuadas para ser usadas sobre la mayoría de gafas graduadas, lo que garantiza que permanezca protegido pase lo que pase.
Característica:
- Gafas con protector de barbilla para protección facial adicional
- Mentonera con ventilación regulable para mejorar la transpirabilidad
- El protector de barbilla se puede levantar cuando no se usa
- Gafas con ventilación indirecta para evitar el empañamiento
- Recubrimientos de lentes con certificación KN para mayor durabilidad y mejor visión (antiarañazos/antivaho)
- Válida para su uso sobre la mayoría de las gafas ópticas.
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- Protección contra metal fundido
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 K N)
- EN 170 2C-1.2
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; PVC; ABS; Poliéster;