Gafas Wrap Around Pro Clear R

Número de artículo: PR32CLR
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
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Überbrille
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
Material lunas Policarbonato
Ejecución Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Überbrille

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PR32CLR
EAN / GTIN 5036108304967
Número del fabricante PR32CLR

Descripción

Descripción:

Este clásico modelo envolvente está ahora disponible en una moderna versión con patillas de dos materiales para confort extra. Presentando un contorno con lente de una pieza, la gafa es ultraligera para excelente confort durante largos periodos de uso. La lente está tratada con un recubrimiento anti-arañazos y anti-empañamiento para mejores prestaciones.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • Diseño ligero y envolvente
  • Excelente protección lateral
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Patillas con suaves puntas para más confort
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato; Caucho;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra