Gafas Wrap Around Pro Amber R

Número de artículo: PR32AMR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Material lunas: Policarbonato
  • Ejecución: Überbrille
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material lunas Policarbonato
Ejecución Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de producto Überbrille

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PR32AMR
EAN / GTIN 5036108358106
Número del fabricante PR32AMR

Descripción

Descripción:

Este clásico modelo envolvente está ahora disponible en una moderna versión con patillas de dos materiales para confort extra. Presentando un contorno con lente de una pieza, la gafa es ultraligera para excelente confort durante largos periodos de uso. La lente está tratada con un recubrimiento anti-arañazos y anti-empañamiento para mejores prestaciones.

Característica:

  • Gafas panorámicas de una lente
  • Diseño ligero y envolvente
  • Excelente protección lateral
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Patillas con suaves puntas para más confort
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • AS/NZS 1337.1

Material:

Material: Policarbonato; Caucho;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra