PLS 20000-1F, Margen de pesaje 20000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: PLS 20000-1F
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo PLS 20000-1F
Copiar
EAN / GTIN 4045761243354
Copiar
Número del fabricante PLS 20000-1F
Copiar
Número L L40250 2269
Copiar
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descripción

Descripción:

  • Cómoda realización de fórmulas con la base de datos de fórmulas, en la que pueden guardarse hasta 99 fórmulas con un máximo de 20 componentes de formulación, nombre y valor de consigna de cada uno
  • Se puede trabajar de forma rápida y eficiente gracias a la pantalla gráfica
  • Guía del operador sencilla en texto sin codificar en la pantalla en los idiomas DE, EN, FR, IT, ES, PT
  • Ayuda para la dosificación: Seleccionable el modo de estabilización elevada y otros ajustes de filtro
  • Memoria interna para fórmulas completas con nombre y valor nominal de los componentes de la fórmula. Guía para el usuario con apoyo en pantalla
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla gráfica LCD gráfica retroiluminada, altura de dígitos 15 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 200×175 mm
  • Principio de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento
  • Temperatura ambiente admisible 15 °C/35 °C