PFB 6000-2, Margen de pesaje 6000 g, Lectura 0,05 g

Número de artículo: PFB 6000-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PFB 6000-2
EAN / GTIN 4045761476349
Número del fabricante PFB 6000-2
Número L L40250 1826

Descripción

Descripción:

  • Sistema de manejo confortable: Todas las funciones tienen su propia tecla en el panel de manejo
  • Medidas compactas muy ventajoso al disponer de poco espacio
  • Indicador de capacidad: Una barra gráfica progresiva muestra el rango de pesaje que queda aún
  • Nivel de burbuja y tornillos nivelantes de serie, para nivelar la balanza con precision, obteniendose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

Característica:

  • Pantalla retroiluminada, Altura de dígitos
  • Dimensiones superficie de pesaje, acero inoxidable A×P 190x180 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 210×315×90 mm (sin parabrisas)
  • Peso neto 2,0 kg
  • Temperatura ambiente admisible 15 °C / 30 °C

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop