PCB 2000-1, Margen de pesaje 2000 g, Lectura 0,1 g

Número de artículo: PCB 2000-1
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
Tipo de producto Balanza de precisión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo PCB 2000-1
EAN / GTIN 4045761215689
Número del fabricante PCB 2000-1

Descripción

Descripción:

  • Función PRE-TARE para prereducción manual del peso de un recipiente conocido, útil para el control de cantidades de llenado
  • Unidad de pesaje libremente programable, p.ej. para la indicación directa en longitud de hilo g/m, peso del papel g/m², o similar
  • Con ayuda de la función de formulación es posible pesar los diversos componentes de una mezcla. Como medida de control se puede indicar el peso total de todos los componentes
  • Pesajes de más / menos
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada, Altura de dígitos 21 mm
  • Dimensiones superficie de pesaje A×P 130×130 mm
  • Material del plato de pesaje: acero inoxidable
  • Dimensiones totales A×P×A 166×249×80 mm (sin parabrisas)
  • Puede utilizarse con pilas, 9 V bloque no incluido en el volumen de suministro, tiempo de funcionamiento hasta 20 h, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Temperatura ambiente admisible 5 °C / 35 °C