Filtro de gases ABEK2 con conexión de rosca universal (pack 4) Black R

Número de artículo: P926BKR
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
Número de artículo P926BKR
EAN / GTIN 5036108273997
Número del fabricante P926BKR

Descripción

Descripción:

Este filtro es antigas y protege contra los gases contaminantes. Está equipado con una conexión roscada DIN estándar conforme a la norma EN 148-1 y puede utilizarse en máscaras faciales completas equipadas con la misma conexión estándar. Protege contra gases y vapores ácidos, orgánicos e inorgánicos, dióxido de azufre, amoniaco y sus derivados, con punto de ebullición superior a 65ºC.

Característica:

  • Conexión por rosca estándar (DIN), según la norma EN148-1
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Ligero y cómodo
  • Certificado CE
  • CE-CAT III

Norma:

  • EN 148 -1
  • EN 14387 Type ABEK Class 2

Material:

Material: ABS;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra