Media máscara Silicone Blue M/L U

Número de artículo: P431BLUM/L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo P431BLUM/L
EAN / GTIN 5036108390274
Número del fabricante P431BLUM/L

Descripción

Descripción:

Experimente un ajuste y una comodidad superiores con nuestra media máscara premium fabricada con silicona de alta calidad. La conexión de doble filtro de bayoneta garantiza un equilibrio de peso excepcional y un amplio campo de visión, mientras que los portafiltros ABS y la válvula de exhalación frontal proporcionan una protección superior. El arnés de sujeción está unido al cuerpo rígido de la máscara, lo que evita cualquier marca en la cara del usuario y garantiza un ajuste más uniforme. Disponible en dos tamaños para un ajuste perfecto, esta mascara también se desmonta rápida y fácilmente para su limpieza. Filtros vendidos por separado

Característica:

  • Conexiones de bayoneta dobles para filtros
  • Desmontaje rápido y sencillo para su limpieza
  • Filtros vendidos por separado
  • Disponible en dos tallas para el perfecto ajuste
  • Compatible con los filtros P902, P921, P941, P952, P971
  • Arnés plástico de suspensión de 4 puntos para comodidad y seguridad del usuario y fácil limpieza
  • Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
  • Ligero y cómodo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 140: 1998

Material:

Material: Silicona;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra