Descripción:
Experimente la máxima comodidad y protección con nuestra válvula FFP3 máscara de protección respiratoria. Con baja resistencia a la respiración, un innovador puente nasal en forma y un sello de espuma de longitud completa, está diseñado ergonómicamente para adaptarse a la mayoría de las formas de la cara. Las diademas elásticas ajustables anchuras garantizan un ajuste seguro y cómodo, mientras que la potente válvula de exhalación reduce eficientemente el calor y la humedad dentro de la máscara. La máscara está certificada R D, reutilizable para más de una capa de trabajo y equipada con una prueba de estreñimiento de dolomita para una máxima comodidad respiratoria - la elección perfecta para sus necesidades de protección respiratoria. El diseño compacto es particularmente adecuado para formas de rostro más pequeñas.
Característica:
- Su diseño compacto es especialmente adecuado para las formas de cara más pequeñas
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- 100% libre de metales
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Reutilizable para más de un turno de trabajo
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- Excelente resultado de la prueba de ajuste
- Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Material:
Material: PP; Espuma EVA;
Información sobre el material: PP - Polipropileno;