Descripción:
Experimente la máxima comodidad y protección con nuestra mascarilla con válvula FFP3. Con una baja resistencia a la respiración, un innovador puente nasal moldeado y una junta de espuma integral, está diseñada ergonómicamente para adaptarse a la mayoría de las formas de cara. Las anchas correas elásticas ajustables para la cabeza proporcionan un ajuste seguro y cómodo, mientras que la válvula de exhalación de alto rendimiento reduce eficazmente el calor y la humedad en el interior de la mascarilla. Reutilizable con certificación R D para más de un turno de trabajo, y con una prueba de obstrucción Dolomite para maximizar el confort respiratorio, es la elección perfecta para sus necesidades respiratorias.
Característica:
- Reutilizable para más de un turno de trabajo
- Excelente rendimiento en el ensayo de ajuste de la pieza facial
- La junta interna de esponja asegura un sello facial ajustado
- Anchas tiras ajustables para la cabeza para el máximo confort del usuario
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
- 100% libre de metales
- Ensayo Dolomita de obstrucción (D) opcional, para proporcionar una respiración más cómoda y un tiempo de filtración más largo
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- CE-CAT III
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 149:2001 +A1:2009 FFP3 (R D)
Material:
Material: PP; Espuma EVA;