Mascarilla con válvula FFP2 (pack10) White R

Número de artículo: P201WHR
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
Número de artículo P201WHR
EAN / GTIN 5036108160006
Número del fabricante P201WHR
Número L L01840 220

Descripción

Descripción:

Una confortable mascarilla tipo copa. Protege contra polvos tóxicos finos, humos y nieblas con base acuosa. La mascarilla puede ser usada en concentraciones de contaminantes de hasta 10 veces los VLA. Todas las cualidades de la P200 con una válvula de exhalación añadida.

Característica:

  • Tiras para la cabeza soldadas por ultrasonidos
  • Puente nasal ajustable para mejorar el ajuste y reducir el empañado de las gafas
  • Relleno de espuma alrededor del puente nasal para más confort
  • Válvula de exhalación de alto rendimiento para reducir el calor y proporcionar confort cuando se trabaja en condiciones de calor y humedad
  • Confortable mascarilla tipo copa
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • CE-CAT III

Norma:

  • AS/NZS 1716 (P2)
  • NIOSH N95
  • EN 149:2001 +A1:2009 FFP2 (NR)

Material:

Material: PP; Espuma EVA;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra