Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZP 556, 0,6 x - 5,5 x,

Número de artículo: OZP 556
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OZP 556
EAN / GTIN 4045761169371
Número del fabricante OZP 556
Número L L40250 2975

Descripción

Descripción:

  • El microscopio estereoscópico con zoom OZP 556 de KERN se caracteriza por un extraordinario rango de aumento y una forma robusta y ergonómica que permite trabajar durante muchas horas de forma fácil y sin cansarse
  • Tiene a su disposición el OZP 556 de KERN, una variante potente de luz transmitida LED de 3W de regulación sin escalonamiento para una iluminación óptima y de gran contraste para sus muestras
  • Además de una gran distancia de trabajo, un campo de visión extragrande y su brillante resolución, la serie OZP 556 de KERN aporta imágenes con profundidad de campo, fieles en términos cromáticos, con mucho contraste
  • El caballete de columna es especialmente flexible gracias a su mecanismo de ajuste variable y robusto, que permite trabajar con ergonomía
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares, caballetes (universales), un elemento de campo oscuro, unidades de iluminación externa, objetivos específicos, etc
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Áreas de aplicación: zoología y botánica, control de calidad, Industria electrónica y de semiconductores, montaje y reparación
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial, zoom con aumento variable (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Tubo inclinado 35°
  • Proporción de ampliación: 9,2:1
  • Distancia interpupilar: 52 mm–76 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 330×285×470 mm
  • Peso neto aprox. 4,8 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra