Estereomicroscopio - Set digital OZM 544C825

Número de artículo: OZM 544C825
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OZM 544C825
EAN / GTIN 4045761228726
Número del fabricante OZM 544C825

Descripción

Descripción:

  • Los microscopios estereoscopicos de la serie OZM-5 son disponible también como solución integral digital con cámera con C-Mount adaptada para poder realizar exámenes en directo. Lógicamente, se incluye el adaptador C-Mount correspondiente
  • La serie OZM-5 de KERN incluye un extraordinario microscopio estereoscópico con zoom, con excelentes prestaciones ópticas
  • La cámara adaptada mediante C-Mount está disponible en diversos modelos y es de uso universal
  • Encontrará información detallada sobre cada componente en la descripción del producto correspondiente de cada artículo
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Distribución de la trayectoria óptica: 100:0
  • Compensación de dioptrías a ambos lados
  • Ocular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Caballete: Pie
  • Iluminación: LED de 3W (iluminación incidente y de transmisión)
  • Tubo inclinado a 45°
  • Proporción de ampliación: 6,4:1
  • Distancia interpupilar: 52 - 76 mm
  • Campo visual: ∅ 32,8 – 5,1 mm
  • Objetivo: 0,7× – 4,5×
  • Resolución de la cámara 5,1 MP