Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZL 468, 0,7 x - 4,5 x,

Número de artículo: OZL 468
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OZL 468
EAN / GTIN 4045761207547
Número del fabricante OZL 468
Número L L40250 2143

Descripción

Descripción:

  • La serie OZL-46 de KERN incluye microscopios estereoscópicos con zoom que, debido a su calidad, resultan muy prácticos gracias a su sencillo manejo, su flexibilidad, así como su estabilidad y su económico precio
  • La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra

Característica:

  • Dimensión total max. L×P×A 300×240×420 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Distribución del recorrido óptico: 100:0
  • Iluminación regulable independiente
  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Proporción de ampliación: 6,4:1
  • Peso neto aprox. 4,6 kg
  • Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm
  • Tubo inclinado 45°