Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZL 464, 0,7 x - 4,5 x,

Número de artículo: OZL 464
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OZL 464
EAN / GTIN 4045761189379
Número del fabricante OZL 464
Número L L40250 1897

Descripción

Descripción:

  • La serie OZL-46 de KERN incluye microscopios estereoscópicos con zoom que, debido a su calidad, resultan muy prácticos gracias a su sencillo manejo, su flexibilidad, así como su estabilidad y su económico precio
  • La iluminación de luz reflejada y transmitida LED incluida de serie garantiza una iluminación óptima de su muestra

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación regulable independiente
  • Tubo inclinado 45°
  • Proporción de ampliación: 6,4:1
  • Distribución del recorrido óptico: 100:0
  • Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 300×240×420 mm
  • Peso neto aprox. 4,2 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop