Microscopio con aumento estereoscópico KERN OZL 456, 0,75 x - 5 x,

Número de artículo: OZL 456
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OZL 456
EAN / GTIN 4045761170414
Número del fabricante OZL 456
Número L L40250 2168

Descripción

Descripción:

  • El microscopio estereoscópico con zoom de la serie OZL 456 de KERN resulta muy práctico gracias a sus excelentes propiedades ópticas, su sencillo manejo y su iluminación de anillos LED integrada
  • Una característica destacable del OZL 456 de KERN es su iluminación de anillos LED integrada en la carcasa del objetivo, potente y regulable sin escalonamiento, que aporta una iluminación homogénea y sin sombras. Adicionalmente, se incluye una unidad de luz transmitida LED
  • Debido a la óptica de calidad integrada y la potente iluminación LED integrada, este modelo resulta especialmente versátil y útil para cualquier empleo
  • El objetivo zoom le permite un aumento regulable sin escalonamiento de 7×–45×
  • La serie OZL-45R de KERN va equipada de serie como versión binocular con oculares de 10× con un campo de visión de 23 mm de diámetro
  • El caballete mecánico le ofrece mucho espacio de trabajo, así como unos elementos de ajuste mecánicos muy precisos
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares y objetivos específicos
  • El ámbito de suministro incluye una capota de protección contra el polvo, portaoculares de goma, así como instrucciones de uso en varios idiomas
  • Áreas de aplicación: fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial, zoom con aumento variable (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • Iluminación incidente regulable
  • Tubo inclinado 45°
  • Proporción de ampliación: 6,7:1
  • Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensión total max. L×P×A 320×275×420 mm
  • Peso neto aprox. 4,6 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra