Estereomicroscopio OSE 421

Número de artículo: OSE 421
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
Tipo de producto Estereoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo OSE 421
EAN / GTIN 4045761264380
Número del fabricante OSE 421
Número L L40250 2530

Descripción

Descripción:

  • OSE-421 de KERN se ha desarrollado especialmente para escuelas y talleres gracias a su asa integrada, así como a su caballete mecánico muy estable
  • La iluminación LED incidente y de transmisión, incluidas de serie, se pueden conectar alternativamente para una iluminación óptima de la muestra
  • A pesar de su reducido precio, ofrece unas muy buenas propiedades ópticas dentro de su categoría, que permiten obtener imágenes nítidas mediante un gran campo visual
  • Tiene a su disposición un objetivo de recambio con tres aumentos predefinidos para trabajar de forma rápida y eficiente
  • Los oculares se hallan fijos en el tubo, para protegerlos de extravío o daños
  • Una característica especial de esta serie de microscopios variables y, al mismo tiempo, robustos es la mecánica estable y ajustable de forma precisa del caballete del microscopio que se caracteriza, además, por su funcionalidad y su diseño ergonómico
  • Tiene a su disposición como accesorios una gran selección de oculares y diversas unidades de iluminación externa adicionales
  • Áreas de aplicación: centros de formación, fertilización in vitro, certificado de parásitos, zoología y botánica, preparación de tejidos, sección, control de calidad
  • Aplicaciones/Muestras: Preparados centrados en impresión espacial (profundidad, densidad), p. ej. insectos, semillas, placas de circuitos impresos, componentes

Característica:

  • Sistema óptico: Óptica Greenough
  • La iluminación se puede atenuar
  • Tubo inclinado 45°
  • Distancia interpupilar: 55 mm–75 mm
  • Compensación de dioptrías en ambos lados
  • Dimensiones totales A×P×A 200×180×300 mm
  • Peso neto aprox. 2,2 kg