Refractómetro digital KERN ORF 2UM, Escalas EG PG CW BF Escalas 0,1 °C 0,1 °C 0,1 °C 0,01 kg/l

Número de artículo: ORF 2UM
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
Tipo de producto Refractómetro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo ORF 2UM
EAN / GTIN 4045761208094
Número del fabricante ORF 2UM
Número L L40250 1712

Descripción

Descripción:

  • Los modelos de la serie KERN ORF-U son refractómetros manuales digitales universales que no requieren ningún mantenimiento
  • Se caracterizan por un fácil manejo y su robustez
  • Gracias a su estructura práctica y manejable, resultan adecuados para un uso cotidiano cómodo y rápido
  • Los refractómetros de la serie ORF-U de KERN están protegidos contra el polvo y las salpicaduras de agua según la clase de protección internacional . Puede enjuagar el refractómetro con agua corriente después de usarlo
  • La amplia pantalla TFT a color y de buena legibilidad con indicación integrada de la temperatura facilita al usuario una lectura fiable del valor medido
  • El software optimizado del aparato puede proporcionar valores de medición en diferentes escalas de medición
  • La compensación de temperatura automática (ATC) integrada permite trabajar de forma sencilla y rápida, ya que no resulta necesario ninguna conversión manual del resultado de medición
  • La calibración de fábrica del refractómetro garantiza una aplicación inmediata, así como una medición exacta de su muestra
  • Incluido en el alcance de suministro: - Solución calibradora - Pipeta - Maletín para su conservación - 2 pilas AAA - Estuche de piel - Destornillador - Paño de limpieza
  • Los siguientes modelos resultan especialmente adecuados para la medición y análisis de AdBlue, concentraciones de glicol (etileno (EG) y propileno (PG), de líquidos de baterías (BF), urea y medición de puntos de congelación de soluciones humectantes (CW). Además, estos modelos son adecuados para la medición de sistemas de intercambio de temperatura
  • Principales ámbitos de aplicación: - Industria automovilística

Característica:

  • Temperatura de medición: 5 °C - 40 °C
  • Dimensiones totales A×P×A 145×67×40 mm
  • Peso neto aprox. 0,60 kg
  • Suministro energético: 2 x AAA (1,5 V)
  • Duración de las pilas: aprox. 3.750 mediciones
  • ATC (compensación automática de la temperatura)
  • Volumen mínimo de la muestra: 2-3 gotas
  • Gestión energética automática (APAGADO AUTOMÁTICO después de 90 segundos)